品番 : EA534KS-12A
品名 : 3本組 プライヤーセット(ツールロール付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・強力型ニッパー ・偏心型電工ペンチ ・ラジオペンチ |
||
| 【強力型ニッパー】 ・切断能力…中硬線:φ4.2mm、硬線:φ3.0mm、ピアノ線:φ2.5mm ・全長…200mm ・重量…263g |
|||
| 【偏芯型電工ペンチ】 ・切断能力…ピアノ線:φ2.2mm、銅・アルミ:φ13.0mm(25.0m㎡)、鋼線:φ2.8mm ・全長…200mm ・重量…298g |
|||
| 【ラジオペンチ】 ・切断能力…硬線:φ2.2mm、中硬線:φ3.2mm ・全長…200mm ・重量…170g |
|||
| ツールロール付き(サイズ:275×315mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/22 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA534K-200 : 200mm 電工ペンチ(偏芯型) |
| セット商品 | EA537KA-200 : 200mm ラジオペンチ(磨き) |
| セット商品 | EA536KC-200A : 200mm 強力型ニッパー |
| セット商品 | EA925KN-26 : 315x275mm ツールロール(4ポケット) |
ウェブカタログ画像
拡大
