品番 : EA534NB
品名 : 185mm 電工ペンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 185mm | 切断能力 | 鉄線:φ3.0mm、銅線:φ3.5mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534NB 185mm 電工ペンチ |
| EA534NC 210mm 電工ペンチ |

