詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534SW-2

品名 : 180mm 絶縁ペンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6501 8 180
全長 180mm 切断能力(φmm) 硬線:2.0
ピアノ線:1.8
ケーブル線:12(16mm2)
重量 250g 仕上げ クロムメッキ
切断刃硬度 HRC62
1000V絶縁
ピアノ線の切断も可能なペンチ
追加説明
カタログ価格

9,810 (税抜)/ 10,791 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/01 21:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA534KB-1
  • 品番

    EA534KB-1

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA534SW-1 160mm 絶縁ペンチ
EA534SW-2 180mm 絶縁ペンチ
EA534SW-3 200mm 絶縁ペンチ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA534SW-1です
  • メッキの種類
  • ※画像はEA534SW-1です

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top