品番 : EA534X-305
品名 : 311mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替オートリターン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
仕様
| 本体材質 | ハイカーボンスチール合金 | ||
|---|---|---|---|
| 左ねじり、右ねじり切替式 | |||
| オートリターンタイプ(ツイストロッドが自動的に復帰し、作業効率がアップします) | |||
| ペンチ部ギザ付 | |||
| 使用可能ワイヤーサイズ | ~φ1.5mm | 全長 | 311mm |
| ワイヤーを「はさむ・ねじる・切る」の1丁3役 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,200 円(税抜)/ 43,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/07 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534X-150 222mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替オートリターン) |
| EA534X-225 280mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替オートリターン) |
| EA534X-305 311mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替オートリターン) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
