品番 : EA535B-21
品名 : 138mm 精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
先端(幅×厚み) | 1.2×1.5mm | 全長 | 138mm |
---|---|---|---|
先端形状 | 半丸・ギザあり | 材質 | カーボンスチール |
重量 | 80g | ||
バネ付 | |||
掴み面はギザ付 | |||
ESDグリップ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,350 円(税抜)/ 8,085 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 15:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA535B-1 138mm 精密用プライヤー(ESD/半丸/バネ付) |
EA535B-21 138mm 精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)