品番 : EA535KL-3
品名 : 120mm 精密用ニッパー(超硬刃付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐用年数が長い超硬刃付精密ニッパーです
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7732120H |
|---|---|---|---|
| 全長 | 120mm | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 鏡面磨き | 切断能力 | 軟線:1.6mm 中硬線:1.0mm 硬線:0.6mm ピアノ線:0.2mm |
| バネ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535KL-1 120mm 精密用ニッパー(超硬刃付) |
| EA535KL-2 135mm 精密用ニッパー(超硬刃付) |
| EA535KL-3 120mm 精密用ニッパー(超硬刃付) |
ウェブカタログ画像
拡大

