詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TD-13

品名 : 120mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

テーパーレリーフ
全長 120mm 刃硬度 HRC63~65
切断刃 レーザーフラッシュ 切断能力(銅線) 0.1~0.9mm
重量 60g
ばね付
サテンコート仕上げ
1%カーボン合金鋼
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA535TA-3
バリエーション一覧
EA535TD-11 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
EA535TD-12 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
EA535TD-13 120mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)
EA535TH-11 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
EA535TH-12 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
ウェブカタログ画像
  • ※グリップは青色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top