品番 : EA535TJ-11
品名 : 140mm 精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
切断形状 | セミフラッシュ | 切断能力(mm) | 軟銅線:0.2~1.25 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 140 | 材質 | 炭素鋼 |
ロングハンドル | |||
ミニオーバルヘッド | |||
オーバルとは、切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。 | |||
バネ付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 09:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA535TJ-11 140mm 精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
EA535TJ-12 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD) |
EA535TJ-13 140mm 精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)