詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TM-2

品名 : 125mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD/6.0mm)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 125mm 刃長 6.0mm
切断能力 銅線:0.05~0.4mm 切断形状 レーザーフラッシュ
重量 80g
ばね付
チップカッター
1%カーボン合金鋼
調整ネジ付
ステンレススプリング入り
クッショングリップ
サテンコート仕上げ
追加説明
アイコン
カタログ価格

20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 12:44現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA535TM-1 125mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD/5.0mm)
EA535TM-2 125mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD/6.0mm)
ウェブカタログ画像
画像はEA535TM-1です。
  • 画像はEA535TM-1です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top