品番 : EA535TS-1
品名 : 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/フラッシュ/ESD)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| オーバル | |||
| 全長 | 120mm | 切断能力 | 0.20~0.65mm |
|---|---|---|---|
| 刃硬度 | HRC79~81 | 切断刃 | フラッシュ |
| 刃材質 | タングステン・カーバイド | ||
| バネ付 | |||
| ESD(導電)クッショングリップ | |||
| バネ付で連続作業に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
48,300 円(税抜)/ 53,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535TS-1 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/フラッシュ/ESD) |
| EA535TS-2 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/フラッシュ/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大

