詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536GG-150

品名 : 150mm 電工ニッパー(ばね付)

仕様

メーカー マルト長谷川工作所(KEIBA) 型番 N-206S
全長(mm) 163 切断能力(φmm) 硬線:1.8
軟線2.3
より線:2.3
サイズ A:163mm、B:22mm、C:51mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm 重量(g) 165
開口を楽にするコイルスプリング付。
刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(φ1.8mm)
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 20:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0260ページ
バリエーション一覧
EA536GG-125 125mm 電工ニッパー(ばね付)
EA536GG-150 150mm 電工ニッパー(ばね付)
ウェブカタログ画像
  • A:163mm、B:22mm、C:51mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top