品番 : EA536HD-63
品名 : 210mm ニッパー(プラスティック用/ラウンド刃)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ラウンド刃 | |||
| 全長 | 210mm | 切断能力 | φ8mm(樹脂) |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536HD-61 160mm ニッパー(プラスティック用/ラウンド刃) |
| EA536HD-62 190mm ニッパー(プラスティック用/ラウンド刃) |
| EA536HD-63 210mm ニッパー(プラスティック用/ラウンド刃) |

