品番 : EA536HE-7
品名 : 150mm エンドプラスチックニッパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 910-150 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 150 | 切断能力(mm) | 樹脂:φ3.0 |
重量 | 100g | 用途 | 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲートなどの切断に最適です。 |
ストレート刃 | |||
ばね付き | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 01:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA536HE-6 125mm エンドプラスチックニッパー |
EA536HE-7 150mm エンドプラスチックニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)