品番 : EA536JA-175
品名 : 175mm 電工ニッパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 175mm | 刃硬度 | HRC62 |
---|---|---|---|
切断能力(mm) | 銅線:3.0、鉄線:2.0、硬線:1.6 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 16:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA536JA-150 150mm 電工ニッパー |
EA536JA-175 175mm 電工ニッパー |