品番 : EA536K-1
品名 : 125mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7005125 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 刃硬度 | HRC62 | 全長(mm) | 125 |
| 切断能力(mm) | 軟線:3.0、中硬線:2.3、硬線:1.5 | 重量(g) | 115 |
| 材質 | 高品質バナジウム鋼 | ||
| 樹脂製グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0256ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

