品番 : EA536KF-180
品名 : 180mm 強力型ニッパー(グリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7402180 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 刃硬度 | HRC64 | 全長(mm) | 180 |
| 切断能力(mm) | 中硬線:3.8、硬線:2.7、ピアノ線:2.2 | 重量(g) | 250 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

