品番 : EA536KF-200A
品名 : 200mm 強力型ニッパー(グリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 74 02 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ4.2mm 硬線:φ3.0mm ピアノ線:φ2.5mm |
全長 | 200mm |
| 重量 | 304g | 刃硬度 | HRC64 |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。 | |||
| 精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含む様々な種類のワイヤーに対応 | |||
| ハンドルは、手の形にフィットする設計で、感触の違う3つの素材を使い分け、滑りにくさと疲れにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0256ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

