品番 : EA536KG-9
品名 : 180mm 電工ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)
長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 70 06 180 T |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ4.0mm 中硬線:φ3.0mm 硬線:φ2.5mm |
ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 仕上げ | クロムメッキ | 全長 | 180mm |
| 重量 | 270g | 刃硬度 | 62HRC |
| 材質 | バナジウム電気鋼(オイル焼入焼戻処理) | ||
| 様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。 | |||
| 刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。 | |||
| ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。 | |||
| 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。 | |||
| 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 | |||
| DIN EN/IEC60900基準に適合。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,110 円(税抜)/ 10,021 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0212ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536KG-8 160mm 電工ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止) |
| EA536KG-9 180mm 電工ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止) |
ウェブカタログ画像
拡大
