品番 : EA536SV-9
品名 : 180mm 斜ニッパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6600 6 180 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 180 | 切断能力(中硬線;φmm) | 3mm |
| 切断能力(ピアノ線) | 2mm | 切断能力(硬線) | 2.5mm |
| 切断能力(軟線) | 3.8mm | サイズ | 刃長(e;mm):32 ヘッド幅(h;mm):23.5 ヘッド厚み(b;mm):11 |
| 重量 | 165g | ヘッド仕上げ | 磨き |
| グリップなし | |||
| 強力型 | |||
| 刃先硬度HRC63°の斜ニッパー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536SV-1 125mm 斜ニッパー(グリップ付) |
| EA536SV-2 140mm 斜ニッパー(グリップ付) |
| EA536SV-4 180mm 斜ニッパー(グリップ付) |
| EA536SV-6 125mm 斜ニッパー |
| EA536SV-7 140mm 斜ニッパー |
| EA536SV-8 160mm 斜ニッパー |
| EA536SV-9 180mm 斜ニッパー |


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。