品番 : EA537AM-200
品名 : 202mm ラジオペンチ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 202mm | 切断能力 | 鉄線:φ2.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 230g |
| 先端ギザ付き | |||
| ばね付きで連続作業が楽に行えます。 | |||
| 耐食性・防錆性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 15:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537AM-165 165mm ラジオペンチ(ステンレス製) |
| EA537AM-180 178mm ラジオペンチ(ステンレス製) |
| EA537AM-200 202mm ラジオペンチ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
