品番 : EA537BE-140
品名 : 140mm ラジオペンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | ET-325 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 143 | 切断能力(φmm) | 硬線:1.4 軟線:1.8 より線:1.8 |
| サイズ | A:143mm、B:43mm、C:51mm、D:8mm、E:14.5mm、F(刃長):12mm | 重量(g) | 85 |
| 幅広い用途に使用可能な基本タイプ。 | |||
| 通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537BE-140 140mm ラジオペンチ |
| EA537BE-170 170mm ラジオペンチ |
| EA537BE-200 200mm ラジオペンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

