詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537BL-6

品名 : 110mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製)

仕様

呼び全長(mm) 110 適応リング径 #1・#2
重量(g) 72 材質 本体:ステンレス
グリップ:ラバーコーティング
小径の二重リング(スプリットリング)やキーリングの着脱に
リングに入り込みやすいツメ付・先曲の先端形状で効率的に作業が行えます。
リングを傷つけにくい鏡面仕上げ
ばね付で連続作業が楽に行えます。
落下防止対策の200mmセーフティループ+カラビナ付
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/22 08:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0261ページ
バリエーション一覧
EA537BL-6 110mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製)
EA537BL-7 175mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top