詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537DH-140

品名 : 130mm ラジオペンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ソフトビニール仕様
切断能力 銅線:φ2.6mm、鉄線:φ1.5mm 全長 130mm
追加説明
カタログ価格

2,790 (税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/23 00:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA537B-125
バリエーション一覧
EA537DH-140 130mm ラジオペンチ
EA537DH-150 160mm ラジオペンチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top