詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537EK-150

品名 : 160mm ラジオペンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 PSL-150
切断能力 軟線:φ2.0mm
硬線:φ1.6mm
全長 160mm
重量 130g
スタンダードタイプ
先端ギザ付
手にフィットするソフトグリップは、滑り止めの凸面がついています。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/06 17:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0260ページ
バリエーション一覧
EA537EK-150 160mm ラジオペンチ
EA537EK-200 205mm ラジオペンチ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 先端半丸・直ギザ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top