品番 : EA537GM-27
品名 : 130mm ラジオペンチ(ベンド/バネ付/ステンレス製)
仕様
先端ギザなし | |||
バネ付で連続作業が楽に行えます。 | |||
全長 | 130mm | 切断能力 | 軟鉄線:φ0.8mm 軟銅線:φ1.0mm |
---|---|---|---|
ばね付 | |||
45°ベンド型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/21 14:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0267ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA537GM-26 130mm ラジオペンチ(ストレート/バネ付/ステンレス製) |
EA537GM-27 130mm ラジオペンチ(ベンド/バネ付/ステンレス製) |
拡大