詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KC-140

品名 : 140mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 25 02 140
切断能力 中硬線:φ2.5mm
硬線:φ1.6mm
全長 140mm
重量 109g ハンドル コンフォート
仕上げ 磨き 刃硬度 約61HRC
材質 刃:特殊工具鋼、ハンドル:樹脂
精密な掴み作業および切断作業に適しています。
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。
アゴは平丸型で、先が長細くなっています。
掴み面に歯形が付けられています。
高周波焼入刃付き。
追加説明
カタログ価格

4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/13 16:24現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0254ページ
バリエーション一覧
EA537KC-140 140mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)
EA537KC-160A 160mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)
ウェブカタログ画像
  • T1:8.0mm   W4:2.5mm\nT2:2.0mm   L3:42.0mm\nW3:15mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top