品番 : EA537KF-2
品名 : 200mm ラジオペンチ(グリップ/落下防止)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 26 15 200 T |
---|---|---|---|
全長(mm) | 200 | 切断能力 | 硬線:φ2.2mm、中硬線:φ3.2mm |
刃硬度 | HRC61 | サイズ(mm) | T1:9.5、W4:3.0、T2:2.5.、L3:73、W3:18 |
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
先端角度 | ストレート | 重量 | 204g |
スタイル | 半丸口 | 切断面 | 傘状 |
つかみ面 | 横すじ入り | 材質 | バナジウム電気鋼 |
ギザ付 | |||
落下防止金具付 | |||
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/12 06:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0255ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)