詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PC-162

品名 : 160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
精密仕様の高周波焼入刃でケーブル工事に最適です

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 13 05 160
全長(mm) 160 切断能力(硬線:φmm) 1.6
切断能力(中硬線;φmm) 2.5 仕上げ クロムメッキ
皮むき能力 0.5-0.75・1.5/2.5m㎡ ハンドル コンフォート
重量 139g
圧着付
先端四角(ギザ付)
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。
精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。
軟線・中硬線を切断することができます。
エンドスリーブの圧着も可能です。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,630 円(税抜)/ 10,593 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/27 08:34現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA537PD-160
バリエーション一覧
EA537PC-161 160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ(落下防止)
EA537PC-162 160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top