品番 : EA537PE-1A
品名 : 200mm 電気設備工事用プライヤー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 82 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 銅・アルミケーブル:φ15mm(5×2.5m㎡) | 先端幅×刃長 | 4×65mm |
| 圧着範囲 | 0.5~2.5m㎡ | ストリッピング能力(単線) | 0.75~1.5、2.5m㎡ |
| AWG | 1/0 | 全長 | 200mm |
| 重量 | 266g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 高級特殊工具鋼 |
| 電気工事のあらゆる作業に役立つ多機能ペンチ | |||
| 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用できます(※スチールワイヤーの切断はできません。 ) | |||
| 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 | |||
| 高周波焼き入れされた精密刃は硬くて切れ味に優れています。 | |||
| ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537PE-1A 200mm 電気設備工事用プライヤー |
| EA537PE-2A 200mm 電気設備工事用プライヤー(ばね付) |
ウェブカタログ画像
拡大
