詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PE-21

品名 : 200mm 電工多機能ペンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 1381200
あらゆる電気工事に役立つ1本!
切断能力 銅・アルミケーブル:φ15mm 圧着能力 0.5~2.5m㎡
ストリッピング能力(単線) 0.7~1.5、2.5m㎡ 全長 200mm
先端幅×刃長 4×65
プラスチックコートハンドル
バネなし
先端平・直ギザ付
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 21:35現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA537PE-1
  • 品番

    EA537PE-1

  • コメント

    ハンドル:コンフォート

バリエーション一覧
EA537PE-21 200mm 電工多機能ペンチ
EA537PE-22 200mm 電工多機能ペンチ(ばね付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top