品番 : EA537SE-17
品名 : 200mm ラジオペンチ(45°先曲)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6530 6 200 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | サイズ | 先曲がり部長さ(L2;mm):28 口先長さ(L3;mm):76 ジョイント部幅(W;mm):17 ジョイント部厚み(D;mm):9 口先幅(h;mm):3.5 口先厚み(b;mm):3 |
| 重量 | 178g | 仕上げ | 磨き |
| ハンドル | プラスチックコート | ||
| 切断刃付 | |||
| 先端45°先曲がり | |||
| 先端半丸・直ギザ付 |
|||
| 硬度HRC60の切断刃付で、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/19 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537SE-6 160mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付) |
| EA537SE-7 200mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付) |
| EA537SE-17 200mm ラジオペンチ(45°先曲) |


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。