品番 : EA537SE-3
品名 : 200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6529 3 200 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 200 | 切断能力(軟線;φmm) | 2.0 |
| 切断能力(硬線:φmm) | 3.0 | 先端幅×刃長 | 2.5×73mm |
| サイズ | 口先長さ(L3;mm):73 ジョイント部幅(W;mm):17 ジョイント部厚み(D;mm):9 口先幅(h;mm):3 口先厚み(b;mm):2.5 |
重量 | 197g |
| ヘッド仕上げ | 磨き | ||
| 先端半丸・直ギザ付 | |||
| グリップ付 | |||
| 硬度HRC60の切断刃付で、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,540 円(税抜)/ 8,294 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537SE-2 160mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付) |
| EA537SE-3 200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付) |
| EA537SE-12 160mm ラジオペンチ(磨き) |


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。