詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538CM-1

品名 : 8- 38m㎡ 強力圧着ペンチ(裸端子用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます

仕様

圧着範囲 8.0・14・22・38m㎡ 全長 556mm
重量 2.9kg
裸圧着端子用
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。
頭部についたダイスを回転させ、圧着範囲の調整を行います
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 22:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0250ページ

代替品

EA538AH-1
バリエーション一覧
EA538CM-1 8- 38m㎡ 強力圧着ペンチ(裸端子用)
EA538CM-3 22-100m㎡ 強力圧着ペンチ(裸端子用)
ウェブカタログ画像
  • 頭部についたダイスを回転させ、圧着範囲の調整を行います
  • 圧着範囲調整後は工具裏面のねじでダイスを固定します

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top