品番 : EA538KD-180
品名 : 0.25-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
軽量化されたスリムデザインながら、軽い力で圧着ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 9772180 |
|---|---|---|---|
| 圧着範囲 | 0.25~16.0m㎡ | AWG(American Wire Gauge) | 23~5 |
| 全長 | 180mm | 重量 | 283g |
| 材質 | 特殊工具鋼 (バナジウム電炉鋼、鍛造油焼入) |
ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | ||
| 9つの深い型が付いています。 | |||
| 半円の型でかしめることにより信頼性の高い接続が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,220 円(税抜)/ 9,042 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538KC-2 0.25- 2.5m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用) |
| EA538KD-180 0.25-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用) |
ウェブカタログ画像
拡大

