品番 : EA538MA-4A
品名 : 2 - 5 [丸形]裸圧着端子(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 2-5 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 単線:1.14~1.82mm 撚線:1.04~2.63m㎡ AWG:16-14 |
スタッド径 | φ5.3mm |
| 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ) | 入数 | 100個 |
| 銅線用裸圧着端子・丸形(R形) | |||
| JIS規格品(JIS C 2805) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/06 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
代替品
![]() |
|

