品番 : EA538MB-4B
品名 : 2 - 5 [丸形]絶縁圧着端子(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 2-5 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:1.04~2.63m㎡ AWG:16-14 |
スタッド径 | φ5.3mm |
| 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネート | 絶縁体色 | 青 |
| 入数 | 100個 | ||
| 銅線用絶縁被覆付圧着端子・丸形(R形) | |||
| 環境配慮形 | |||
| JIS規格品(JIS C 2805) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/03 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MB-3B 2 - 4 [丸形]絶縁圧着端子(100個) |
| EA538MB-4B 2 - 5 [丸形]絶縁圧着端子(100個) |

※入数100個