品番 : EA538MJ-8
品名 : 0.75-1.25 [平形]差込端子(雌/5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
型式 | 630809-FA | 抱合範囲(撚線)mm2 | 0.75~1.25 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 21.0 | 入数 | 5個 |
材質 | 接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン | カラー | レッド |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 07:22現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA538MJ-6 0.75-1.25 [平型]差込端子(雌/5個) |
EA538MJ-7 2.0 [平形]差込端子(雌/5個) |
EA538MJ-8 0.75-1.25 [平形]差込端子(雌/5個) |
EA538MJ-9 2.0 [平形]差込端子(雌/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
5個入り