品番 : EA538RB-16
品名 : [3極・ロック付] 250型カプラー(メス/10個)
仕様
| 極数 | 3極 | サイズ | 平型端子250型 |
|---|---|---|---|
| タイプ | メス | 材質 | ナイロン66 |
| 色 | ナチュラル | 入数 | 10個 |
| ロック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/20 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10個
