詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538RB-23

品名 : 6.0-8.0m㎡ [自動車用]スプライス(100個)

仕様

適合電線 6.0~8.0m㎡ サイズ 6.7(W)×7(L)×6.7(H)mm
材質 黄銅 入数 100個
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/20 05:49現在)

商品入数 100 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA538RB-21 1.0-2.5m㎡ [自動車用]スプライス(100個)
EA538RB-22 2.5-5.5m㎡ [自動車用]スプライス(100個)
EA538RB-23 6.0-8.0m㎡ [自動車用]スプライス(100個)
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個
  • W:6.7mm   L:7mm   H:6.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top