品番 : EA539DA-12
品名 : 6個組 ベンダーシューセット(厚鋼管用)
仕様
| メーカー | マクセルイズミ | 型番 | PBBS |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 厚鋼管用ベンダーシュー6個組 | 管サイズ | B28(1”) B36(1・1/4”) B42(1・1/2”) B54(2”) B70(2・1/2”) B82(3”) |
| 【PB-10N】【PB-15N】用ベンダーシュー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,800 円(税抜)/ 86,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA539DA : 1/2"-4" 油圧式パイプベンダー |
| 本体 | EA539D : 1/2"-3" 油圧式パイプベンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
