詳細表示

このページのURL:

品番 : EA539DA

品名 : 1/2"-4" 油圧式パイプベンダー

仕様

メーカー マクセルイズミ 型番 PB-15N
公称出力 162kN(ポンプ圧:68.5MPa時) 能力 薄鋼電線管(A):15~75(5/8”~3”)
厚鋼電線管(B):16~104(1/2”~4”)
ガス管(SGP):15~100(1/2”~4”)
ストローク 250mm シリンダ油量 595ml
サイズ 916×970×216mm 重量 28.8kg
※ベンダシュー(別売)、油圧ポンプ(別売)は下記のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

291,000 円(税抜)/ 320,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 08:54現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top