品番 : EA539D-103
品名 : B28 ベンダーシュー(厚鋼管用)
仕様
| 適合管 | 厚鋼管用 | 管サイズ | B28 |
|---|---|---|---|
| 【PB-10N】【PB-15N】用ベンダーシュー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,790 円(税抜)/ 7,469 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0227ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA539D : 1/2"-3" 油圧式パイプベンダー |
| 本体 | EA539DA : 1/2"-4" 油圧式パイプベンダー |
