品番 : EA539D-80
品名 : 3 " ベンダーシュー(ガス管用)
仕様
| 適合管 | ガス管用 | 管サイズ | 3” |
|---|---|---|---|
| 【PB-10N】【PB-15N】用ベンダーシュー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,900 円(税抜)/ 36,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA539DA : 1/2"-4" 油圧式パイプベンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
