品番 : EA539FA-365
品名 : 289 - 365m㎡ T形コネクター(20個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
適合電線断面積 | 289~365m㎡ | 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ) |
---|---|---|---|
圧縮回数 | 3 | 入数 | 20個 |
RoHS対応品 | |||
分岐接続用 | |||
コネクタ内面に接続信頼性を高めるためにディンプルを施しています。 | |||
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。 | |||
圧縮位置を刻印表示しております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,900 円(税抜)/ 47,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 10:13現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|