詳細表示

このページのURL:

品番 : EA54

品名 : [66個組] 工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

〈セット内容〉 66点セット ラジオペンチ 160mm
電工ニッパー 160mm 電工ペンチ 185mm
コンビネーションプライヤー 160mm ウォーターポンププライヤー 250mm
モンキーレンチ 150・300mm (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー 5.0×75・6.0×100・8.0×150mm 六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ボールピンハンマー 450g (3/8”)ソケット(12角) 5.5・6・7・8・10・12・13・14・17・19・22・24mm
(3/8”)(+)ビットソケット #1・#2・#3 (3/8”)Hexビットソケット 3・4・5・6・8・10・12mm
(3/8”)ラチェットハンドル 205mm (3/8”)T型スライドハンドル 160mm
(3/8”)フレックスハンドル 200mm (3/8”)エクステンションバー 75mm
片目片口スパナ 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24mm メジャー 5m
鉄板用はさみ(左カーブ・直線用) 265mm LEDライト φ28×91mm
ケースサイズ:530(W)×253(D)×220(H)mm
重量:10.5kg
追加説明
カタログ価格

34,000 (税抜)/ 37,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/18 20:08現在)

商品入数 1 販売単位 ST
モデルチェンジ品画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top