品番 : EA540AN-22A
品名 : 260mm 裁ちはさみ(硬刃)
仕様
| 全長 | 260mm | 刃長 | 110mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 特殊刃物鋼 | 重量 | 330g |
| 刃に硬い特殊鋼を使用、柔らかな薄布から厚いカーペットまで様々にお使い頂けます。 | |||
| 刃部が非常に硬いため、刃の摩耗が激しかった化学繊維、・皮革・ゴムなどの裁断に適し、切れ味が長続きします。 | |||
| 錆に強く、耐久性も抜群、作業能率も高めます。 | |||
| 使用後は油をつけて保管してください。 | |||
| 裁断後の刃ずれも少なく、切れ味が長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2091ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AN-21A 240mm 裁ちはさみ(硬刃) |
| EA540AN-22A 260mm 裁ちはさみ(硬刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
