品番 : EA540B-22
品名 : 120mm はさみ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/12/13 刃:(誤)ステンレス(正)ステンレス刃物鋼 (No.55/56 9013)
仕様
| 全長 | 120mm | 刃長 | 48mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 1.5mm | 材質 | ステンレス刃物鋼 |
| リング材質 | エラストマー樹脂 | 刃形状 | 細身ブレード |
| 用途 | 事務用ハサミ | 重量 | 11g |
| ハンドル部分にエラストマー樹脂リンク付 | |||
| ●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

