詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540B-30

品名 : 210mm 裁ちはさみ(ステンレス製)

仕様

メーカー 林刃物(ALLEX) 型番 15104
用途 布の裁断用 本体サイズ 210×78×18(H)mm
刃長 85mm 板厚 3.0mm
材質 刃部:ステンレス刃物鋼
ハンドル:ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
キャップ:ABS樹脂
重量 119g
刃部に20mmギザ刃付で、薄い布も逃さずにカットします。
安全に収納可能なキャップ付
日本製
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 17:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2090ページ

代替品

EA540HD-1
  • 品番

    EA540HD-1

  • コメント

    違い:メーカー、刃長

ウェブカタログ画像
  • ギザ刃付で、対象物を逃しません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top