品番 : EA540BC-131
品名 : 280mm 剪定はさみ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | BAHCO(バーコ) | 型番 | PX-S2 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 280mm | 刃長 | 62mm |
| 刃材質 | 特殊工具鋼 | 切断能力 | φ20mm |
| 重量 | 215g | ||
| 切断面が非常にきれい | |||
| エルゴグリップ採用により、けがの防止や、腱鞘炎の防止につながります。 | |||
| カッティングヘッドの垂直方向と水平方向の傾斜により、手首をまっすぐに伸ばした状態で剪定が可能 | |||
| 刃の内面が中空であるため、摩擦と固着が軽減されます。 | |||
| 研磨加工が施されているため、刃の切れ味が長持ちします。 | |||
| バイパス型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,430 円(税抜)/ 7,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2498ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA540BC-140 : [EA540BC-131・136用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大

