品番 : EA540BC-140
品名 : [EA540BC-131・136用] 替刃
仕様
| メーカー | BAHCO(バーコ) | 刃材質 | 特殊工具鋼 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1枚 | ||
| EA540BC-131・-136用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/19 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2498ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA540BC-131 : 280mm 剪定はさみ |
| 本体 | EA540BC-136 : 270mm 剪定はさみ |
ウェブカタログ画像
拡大
